Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 42A0605-EA-250 Rivet Flat 3/16 Diameter 5/16 L, 250PK | AE9PFD 6LA36

APPROVED VENDOR 42A0605-EA-250 Rivet Flat 3/16 Diameter 5/16 L, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PFD Μοντέλο: 42A0605-EA-250Σταυρός: 6LA36

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού5 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0605-EA-250 Rivet Flat 3/16 Diameter 5/16 L, 250PK
€25.66 /πακέτο