Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 42A0410-EA-250 Rivet Flat 1/8 Diameter 5/8 Inch Length, 250PK | AE9PEU 6LA27

APPROVED VENDOR 42A0410-EA-250 Πριτσίνι επίπεδη 1/8 διάμετρος 5/8 ίντσες μήκος, 250 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PEU Μοντέλο: 42A0410-EA-250Σταυρός: 6LA27

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Επικεφαλής Ντία.0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού5 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 42A0410-EA-250 Πριτσίνι επίπεδη 1/8 διάμετρος 5/8 ίντσες μήκος, 250 PK
€21.62 /πακέτο