Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 4078 Thumb Nut 8-32, 5PK | AB2YLG 1PU34

APPROVED VENDOR 4078 Παξιμάδι αντίχειρα 8-32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YLG Μοντέλο: 4078Cross Ref: 1PU34

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€58.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.5 / 16 "
Ύψος βάσης1 / 4 "
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος3 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό παξιμάδι
συνολικό ύψος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα ΜήκοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό στρογγυλό στυλ 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4078 Παξιμάδι αντίχειρα 8-32, 5PK
€58.08 /πακέτο