APROVED VENDOR 4022-SL Thumb Screw Knurled 8-32X1 L, 5PK | AB2ZGJ 1PY53

APPROVED VENDOR 4022-SL Βίδα αντίχειρα κονσόλα 8-32X1 L, 5PK

Είδος: AB2ZGJ Μοντέλο: 4022-SLCross Ref: 1PY53

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής Πάχος0.500 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4022-SL Βίδα αντίχειρα κονσόλα 8-32X1 L, 5PK