ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK | AD3HHC

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HHC Μοντέλο: 3ZHC8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα8"
Εσωτερικό Μήκος10.375 "
Εσωτερικό πλάτος8.75 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.92
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK
€103.70 /πακέτο