Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 3WAF6 Closure Cap 38mm Polypropylene White | AD2XRJ

APPROVED VENDOR 3WAF6 Καπάκι κλεισίματος 38mm Λευκό Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XRJ Μοντέλο: 3WAF6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι κλεισίματος
ΧρώμαΆσπρο
Τακτικών ΓραμμώνF217
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος λαιμού38/400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Special Features: Vent by Loosening Cap on Container

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3WAF6 Καπάκι κλεισίματος 38mm Λευκό Πολυπροπυλένιο
€0.51 /μονάδα