Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3VUJ1 Δαχτυλίδι άγκυρας σε εσοχή | AD2XEP 4HXF3

APPROVED VENDOR 3VUJ1 Δαχτυλίδι άγκυρας σε εσοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XEP Μοντέλο: 3VUJ1Cross Ref: 4HXF3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι άγκυρας
Βάθος3 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςεσοχή
Δαχτυλίδι Ντία.1-1 / 2 "
Πάχος δακτυλίου1 / 4 "
Πλάτος3"
Όριο φόρτου εργασίας6000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.504
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HXE9 Δαχτυλίδι αγκύρωσης 1200 Lb.wll - Πακέτο 20 | AD8CNH 4ΗΧΕ9Κίτρινος ψευδάργυρος-ΑτσάλιΕπιφάνεια-400 λίβρες-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HXF1 Επιφάνεια δακτυλίου αγκύρωσης - Πακέτο 12 | AD8CNJ 4ΗΧF1Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο-ΑτσάλιΕπιφάνεια-400 λίβρες€48.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HXF2 Δαχτυλίδι αγκύρωσης 11000 Lb.wll - Πακέτο 12 | AD8CNK 4ΗΧF2Κίτρινος ψευδάργυρος2.5 "Σφυρήλατο χάλυβαΕπιφάνεια1.5 "3667 λίβρες-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HXF3 Δαχτυλίδι αγκύρωσης εσοχή - Πακέτο 6 | AD8CNL 4ΗΧF3Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο-Ατσάλιεσοχή-5000 λίβρες-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 5JDU9 Δακτύλιος αγκύρωσης Συγκόλληση - Πακέτο 10 | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Φυσικό3.156 "Σφυρήλατο χάλυβαΣυγκόλληση1.5 "5000 λίβρες€117.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUJ1 Δαχτυλίδι άγκυρας σε εσοχή
€14.11 /μονάδα