ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3TPD7 Καλάθι καλωδίων 4 Ράφι L48 x W24 x H67 ίντσα | AD2RMP

APPROVED VENDOR 3TPD7 συρμάτινο καρότσι 4 ράφι L48 x W24 x H67 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2RMP Μοντέλο: 3TPD7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€335.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.3"
Κλειδαριά Caster(2) Φρένα
Υλικό κάστερΠολυμερές
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος67 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΧρώμαφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1ΕΧ948 "5"Καουτσούκ24 "48 "24 "ΑσημένιοChrome€523.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ΕΔΔ160 "5"Καουτσούκ24 "60 "24 "ΑσημένιοChrome€746.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ΕΔΔ348.75 "5"Καουτσούκ18 "48 "18 "ΑσημένιοChrome€179.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3TNZ8 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι Chrome 41x18x39 ίντσα | AD2RHZ 3ΤΝΖ841 "3"Πολυμερές18 "36 "18 "ΑσημένιοChrome€172.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3TNZ9 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι Chrome 53x18x39 ίντσα | AD2RJA 3ΤΝΖ953 "3"Πολυμερές18 "48 "18 "ΑσημένιοChrome€195.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3TPA1 Σύρμα καλωδίων 2 Ράφι Chrome 41x24x39 ίντσα | AD2RLN 3ΤΡΑ141 "3"Πολυμερές24 "36 "24 "ΑσημένιοChrome€134.27
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3TPA2 Σύρμα καλάθι 2 ράφι Chrome 53x24x39 ίντσα | AD2RLP 3ΤΡΑ253 "3"Πολυμερές24 "48 "24 "ΑσημένιοChrome€151.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPD7 συρμάτινο καρότσι 4 ράφι L48 x W24 x H67 Inch
€335.59 /μονάδα