Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Διάμετρος - Πακέτο 25 | AD2BXQ

APPROVED VENDOR 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Diameter - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BXQ Μοντέλο: 3MPR8
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
€11.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60Α +/- 5
επιμήκυνση250%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)23 / 32 "
ΥλικόSBR, BUNA-S
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)1-9 / 32 "
Συνολικό πάχος3 / 8 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)1-1 / 16 "
Πάχος πάνελ3 / 32 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
Χαρακτηριστικάστυλ 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPK5 Grommet Sbr 9/32 Id 3/8 Diameter - Pack Of 100 | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "στυλ 1€11.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Id 1/2 Diameter - Pack Of 50 | AD2BWF 3ΜPL31 / 4 "1 / 16 "στυλ 1€5.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Diameter - Pack Of 100 | AD2BWZ 3ΜΡΡ23 / 8 "1 / 8 "στυλ 1€28.35
APROVED VENDOR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diameter - Pack Of 100 | AD2BXF 3ΜΡΡ81 / 4 "1 / 16 "στυλ 1€19.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPR2 Grommet Sbr 1 13/32 Id 1/2 Diameter - Pack Of 100 | AD2BXJ 3ΜΠΡ21 / 4 "1 / 16 "στυλ 1€20.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Id 9/16 Διάμετρος - Πακέτο 100 | AD2BXK 3ΜΠΡ31 / 4 "1 / 16 "στυλ 1€22.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPR7 Grommet Sbr 1 11/16 Id 1 Διάμετρος - Πακέτο 25 | AD2BXP 3ΜΠΡ73 / 8 "5 / 64 "στυλ 1€11.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Diameter - Pack of 25
€11.35 /μονάδα