Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPN7 Grommet Sbr 1 3/16 Id 9/32 D - Pack Of 100 | AD2BWV

APPROVED VENDOR 3MPN7 Grommet Sbr 1 3/16 Id 9/32 D - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BWV Μοντέλο: 3MPN7
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
€10.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60Α +/- 5
επιμήκυνση250%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)3 / 16 "
ΥλικόSBR, BUNA-S
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)13 / 32 "
Συνολικό πάχος5 / 16 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)9 / 32 "
Πάχος πάνελ3 / 32 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
Χαρακτηριστικάστυλ 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Διάμετρος - Πακέτο 100 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Διάμετρος - Πακέτο 100 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "€26.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 Διάμετρος - Πακέτο 100 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "€34.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 Διάμετρος - Πακέτο 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "€22.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Διάμετρος - Πακέτο 25 | AD2BWD 3ΜPL17 / 16 "1 / 16 "€19.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 Διάμετρος - Πακέτο 50 | AD2BWE 3ΜPL23 / 16 "1 / 16 "€4.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 Διάμετρος - Συσκευασία 50 | AD2BWG 3ΜPL41 / 4 "1 / 16 "€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPN7 Grommet Sbr 1 3/16 Id 9/32 D - Πακέτο 100
€10.24 /μονάδα