APROVED VENDOR 3MHD8 Outrigger Pad 18 x 18 | AD2BGZ

APPROVED VENDOR 3MHD8 Outrigger Pad 18 x 18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BGZ Μοντέλο: 3MHD8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€162.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλαράκι εξώθησης
Τύπος λαβήςΜορφοποιημένο
Μήκος18 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Πάχος μαξιλαριού2"
Χαρακτηριστικά18 "x 18" x 2 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.99
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHD8 Outrigger Pad 18 x 18
€162.70 /μονάδα