ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3KUR8 Καλώδιο Crossover Pad 18 x 6 ίντσες 2.5 πόδια κίτρινο | AC9VWP

APPROVED VENDOR 3KUR8 Cable Crossover Pad 18 x 6 ιντσών 2.5 πόδια κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VWP Μοντέλο: 3KUR8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,064.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Crossover Pad
Ύψος καναλιού4.5 "
Κανάλι Πλάτος4.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος6"
Μήκος2.5ft.
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.4.5 "
Αριθμός καναλιών1
ΣτυλΠτώση
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.37
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)80.77
Πλάτος πλοίου (cm)52.58
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3KUR8 Cable Crossover Pad 18 x 6 ιντσών 2.5 πόδια κίτρινο
€1,064.94 /μονάδα