ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTH5 Rod Steel 4140 1 1/2 Inch Διάμετρος x 6 πόδια Μήκος | AC9HWL

APPROVED VENDOR 3GTH5 Rod Steel 4140 1 1/2 Inch Διάμετρος x 6 πόδια Μήκος

Στοιχείο: AC9HWL Μοντέλο: 3GTH5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€452.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος4140
Διάμετρος1.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.0000 / -0.0010 "
φινίρισμαΓυρίστηκε, γείωσε και γυαλισμένο
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 6.000 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα / θερμική επεξεργασία
ΧαρακτηριστικάΓύρος χωρίς κέντρο ακριβείας
Τυπική σκληρότητα321
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης105,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7228501080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤυπική σκληρότηταΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουφινίρισμαΜήκοςΑνοχή μήκουςιδιοσυγκρασίαΧαρακτηριστικάΤιμή
APROVED VENDOR 2HKP8 Rod 4140 3 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length Bhn 241 | AC2BXD 2ΗΚΡ8241 Μέγ3.25 "+ 0.000 / -0.007 "Αξεστος1 πόδια.+/- 1.000 "Κρύο Τελειωμένο / ΑνόπτησηΓενικού σκοπού€223.44
APROVED VENDOR 2HKP9 Rod 4140 3 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length Bhn 241 | AC2BXE 2ΗΚΡ9241 Μέγ3.5 "+ 0.000 / -0.007 "Αξεστος1 πόδια.+/- 1.000 "Κρύο Τελειωμένο / ΑνόπτησηΓενικού σκοπού€265.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKT8 Ράβδος 4140 5/8 ίντσα διάμετρος x 6 πόδια Bhn 241 | AC2BXW 2ΗΚΤ8241 Μέγ5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Αξεστος6 πόδια.+/- 6.000 "Κρύο Τελειωμένο / ΑνόπτησηΓενικού σκοπού€55.55
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKT9 Ράβδος 4140 3/4 ίντσα διάμετρος x 6 πόδια Bhn 241 | AC2BXX 2ΗΚΤ9241 Μέγ3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "Αξεστος6 πόδια.+/- 6.000 "Κρύο Τελειωμένο / ΑνόπτησηΓενικού σκοπού€70.18
RFQ
APROVED VENDOR 2HKU1 Rod 4140 7/8 Inch Diameter x 6 Feet Bhn 241 | AC2BXY 2ΗΚU1241 Μέγ7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Αξεστος6 πόδια.+/- 6.000 "Κρύο Τελειωμένο / ΑνόπτησηΓενικού σκοπού€94.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH5 Rod Steel 4140 1 1/2 Inch Διάμετρος x 6 πόδια Μήκος
€452.35 /μονάδα