APROVED VENDOR 3GTA9 Centerless Round 1045 1 3/4 Inch Diameter x 6 Feet Length | AC9HVL

APPROVED VENDOR 3GTA9 Centerless Round 1045 1 3/4 ίντσας Διάμετρος x 6 πόδια μήκος

Είδος: AC9HVL Μοντέλο: 3GTA9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€271.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεντρικοί γύροι
Τύπος κράματος1045
Διάμετρος1.75 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.0000 / -0.0015 "
φινίρισμαΓυρίστηκε, γείωσε και γυαλισμένο
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 6.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο τελείωσε
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης59,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.27
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ7228100060
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANG1 Κεντρικός γύρος 1045 1 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AC8JCJ 3ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€91.40
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 3ANG2 Κεντρικός Γύρος 1045 1 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AC8JCK 3ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€56.40
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 3ANK5 Κεντρικός Γύρος 1045 3 ίντσες Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AC8JCU 3ΑΝΚ53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€177.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANK6 Κεντρικός γύρος 1045 2 3/4 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC8JCV 3ΑΝΚ62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€161.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANK7 Κεντρικός γύρος 1045 2 1/2 ίντσα Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC8JCW 3ΑΝΚ72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€130.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANK8 Κεντρικός γύρος 1045 2 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC8JCX 3ΑΝΚ82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€108.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANK9 Κεντρικός γύρος 1045 2 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC8JCY 3ΑΝΚ92"+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€81.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTA9 Centerless Round 1045 1 3/4 ίντσας Διάμετρος x 6 πόδια μήκος
€271.71 /μονάδα