APROVED VENDOR 3GNY3 Wire Cloth 304 400 Mesh 0.0010 Διάμετρος 48x48 | AC9HPA

APPROVED VENDOR 3GNY3 Wire Cloth 304 400 Mesh 0.0010 Διάμετρος 48x48

Στοιχείο: AC9HPA Μοντέλο: 3GNY3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφασμάτινο σύρμα
Τύπος κράματος304
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιώνX 400 400
Εύρος μεγέθους ματιώντέλος
Ανοιχτή περιοχή36.0%
Μέγεθος ανοίγματος0.001 "
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση
Πλάτος48 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.001 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7314141000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΑνοιχτή περιοχήΜέγεθος ανοίγματοςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3AJU1 Συρμάτινο ύφασμα 316 40 Mesh 0.0100 Διάμετρος 48x48 | AC8HZT 3AJU1316X 40 40τέλος36.0%0.015 "0.01 "€240.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3AJV2 Συρμάτινο πανί 316 325 Πλέγμα 0.0014 Διάμετρος 48x48 | AC8HZV 3AJV2316X 325 325τέλος30.5%0.001 "0.001 "€166.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3AKJ1 Συρμάτινο πανί 304 4 πλέγμα 0.0350 Διάμετρος 48x48 | AC8JAR 3AKJ1304X 4 4Τραχύς74.0%0.215 "0.035 "€140.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3AKJ4 Συρμάτινο πανί 304 10 πλέγμα 0.0200 Διάμετρος 48x48 | AC8JAU 3AKJ4304X 10 10Τραχύς64.0%0.088 "0.02 "€159.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ALR7 Σύρμα πανί 304 16 Πλέγμα 0.0090 Διάμετρος 48x48 | AC8JBH 3ALR7304X 16 16τέλος73.3%0.053 "0.009 "€101.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ALT9 Συρμάτινο πανί 304 40 Πλέγμα 0.0065 Διάμετρος 48x48 | AC8JBK 3ΑΛΤ9304X 40 40τέλος54.8%0.018 "0.006 "€75.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ALU4 Συρμάτινο ύφασμα 304 48 Πλέγμα 0.0055 Διάμετρος 48x48 | AC8JBL 3ΑΛΟΥ4304X 48 48τέλος54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNY3 Wire Cloth 304 400 Mesh 0.0010 Διάμετρος 48x48