Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 3DZL5 Cotter Pin External Prong 5/32 Inch, 50PK | AC8VDJ

APPROVED VENDOR 3DZL5 Cotter Pin External Prong 5/32 Inch, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VDJ Μοντέλο: 3DZL5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2.25 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Pin Dia.5 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΕκτεταμένη προεξοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DZL5 Cotter Pin External Prong 5/32 Inch, 50PK
€49.81 /πακέτο