Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 3DYU9 Taper Pin Stainless Steel #2/0 7/8 Overall Length, 25PK | AC8VAK

APPROVED VENDOR 3DYU9 κωνικός πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα #2/0 7/8 Συνολικό μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VAK Μοντέλο: 3DYU9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.140 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος# 2 / 0
Μικρό τέλος Dia.0.123 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYU9 κωνικός πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα #2/0 7/8 Συνολικό μήκος, 25 PK
€29.82 /πακέτο