Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3DYU6 Taper Pin από ανοξείδωτο χάλυβα #4/0 1/2 Συνολικό μήκος, 25PK | AC8VAH

APPROVED VENDOR 3DYU6 κωνικός πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα #4/0 1/2 Συνολικό μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VAH Μοντέλο: 3DYU6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.109 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος# 4 / 0
Μικρό τέλος Dia.0.099 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYU6 κωνικός πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα #4/0 1/2 Συνολικό μήκος, 25 PK
€22.25 /πακέτο