Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3AWD5 Μηχανή Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 x 2 1/2 L | AC8KBE

APPROVED VENDOR 3AWD5 βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 x 2 1/2 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KBE Μοντέλο: 3AWD5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.708 "
Ύψος κεφαλιού0.256 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ70 Ελάχ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWD5 βίδα μηχανής από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 x 2 1/2 L
€3.43 /μονάδα