ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADJ8 Πηνίο σωλήνα συγκολλημένο 1/4 ίντσας 50 πόδια 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HLF

APPROVED VENDOR 3ADJ8 Σωλήνας πηνίου συγκολλημένος 1/4 ίντσας 50 πόδια 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HLF Μοντέλο: 3ADJ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση πηνίου
Μέσα Dia.0.210 "
Μήκος50ft.
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση2500 psi @ 72 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 / 4 "
Εκτός Dia. Ανοχή+.005 "/ - 0.005"
Θερμ. Εύρος-325 έως 1500 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλημένος
Wall Πάχος0.02 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.85
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7306401090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADJ7 Ελαστικός σωλήνας συγκολλημένος 1/8 ίντσας 50 πόδια 316 ανοξείδωτο AC8HLE 3ADJ70.085 "3923 psi @ 72 βαθμοί F1 / 8 "0.02 "€233.90
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 3ADJ9 Σωληνωτός σωλήνας συγκολλημένος 1/4 ίντσας 50 πόδια 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC8HLG 3ADJ90.194 "3570 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "0.028 "€130.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ8 Σωλήνας πηνίου συγκολλημένος 1/4 ίντσας 50 πόδια 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€154.43 /μονάδα