Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 371325G Hex Locknut Castlated 1-14, 5PK | AF2WQQ 6YHK9

APPROVED VENDOR 371325G Hex Locknut Castlated 1-14, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WQQ Μοντέλο: 371325GCross Ref: 6YHK9
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
€49.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-14
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος1"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.7 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1"
Βάθος κουλοχέρηδων0.730 "
Πλάτος αυλάκωσης0.3 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλαστικοποιημένο
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 371325G Hex Locknut Castlated 1-14, 5PK
€49.73 /πακέτο