Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 371245G Hex Locknut Castlated 3/4-16, 10PK | AF2WQM 6YHK6

APPROVED VENDOR 371245G Hex Locknut Castlated 3/4-16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WQM Μοντέλο: 371245GCross Ref: 6YHK6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€54.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος13 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος3 / 4 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.570 "
Πλάτος αυλάκωσης0.24 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλαστικοποιημένο
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 371245G Hex Locknut Castlated 3/4-16, 10PK
€54.29 /πακέτο