Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 371045G Hex Locknut Castlated 5/16-24, 100PK | AF2WQF 6YHK0

APPROVED VENDOR 371045G Hex Locknut Castlated 5/16-24, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WQF Μοντέλο: 371045GCross Ref: 6YHK0
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
€78.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος21 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 64 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος5 / 16 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.240 "
Πλάτος αυλάκωσης0.12 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλαστικοποιημένο
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 371045G Hex Locknut Castlated 5/16-24, 100PK
€78.65 /πακέτο