Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 362511050 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1/2, 5PK | AD6TRD 4AGT4

APPROVED VENDOR 362511050 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TRD Μοντέλο: 362511050Cross Ref: 4AGT4
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
€10.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΝάιλον
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού7 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος29 / 32 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΝάιλον
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellM61
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό2260 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 350013100 Εξαγωνική Βίδα 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 362511050 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1/2, 5PK
€10.87 /πακέτο