Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U17022.031.0275 Eye Bolt Wood Screw 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Ξύλινη βίδα ματιού 5/16, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QVA Μοντέλο: U17022.031.0275Cross Ref: 35Z557
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
€10.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1-11 / 64 "
Τύπος βολβούΞύλινη βίδα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.875 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΞύλινη βίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Ξύλινη βίδα ματιού 5/16, 10PK
€10.46 /μονάδα