Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U16181.050.0200 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QRR 35Z503

APPROVED VENDOR U16181.050.0200 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/2-13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRR Μοντέλο: U16181.050.0200Cross Ref: 35Z503

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.2"
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.625 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας2200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0200 Μπουλόνι ματιού χωρίς ώμο 1/2-13
€11.58 /μονάδα