Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16010.360.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M36 x 4.00mm | AC6QRM 35Z498

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M36 x 4.00 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRM Μοντέλο: M16010.360.0001Cross Ref: 35Z498 / 176C04

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€88.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.70mm
Μάτι έξω από το Dia.126mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος180mm
Σανκ Ντία.36mm
Μήκος κνήμης54mm
Ώμος Dia.75mm
Μήκος ώμου26mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος54mm
Μέγεθος νήματοςM36 x 4
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας10120 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.360.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M36 x 4.00 mm
€88.29 /μονάδα