Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 354485G Hex Jam Locknut Slotted 1 1/2-12, 5PK | AF2XNQ 6YRN0

APPROVED VENDOR 354485G Hex Jam Locknut Slotted 1 1/2-12, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XNQ Μοντέλο: 354485GCross Ref: 6YRN0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€147.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Jam Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 2-12 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος27 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 16 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1.5 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.440 "
Πλάτος αυλάκωσης0.46 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0485
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 354485G Hex Jam Locknut Slotted 1 1/2-12, 5PK
€147.50 /πακέτο