Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 352258G Heavy Hex Locknut 7/8-9, 10PK | AF2XMU 6YRJ9

APPROVED VENDOR 352258G Heavy Hex Locknut slotted 7/8-9, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XMU Μοντέλο: 352258GCross Ref: 6YRJ9
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
€59.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαστανόχαρτο Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 12
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2H
Ύψος55 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC24 έως C35
Μέγεθος7 / 8 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.620 "
Πλάτος αυλάκωσης0.24 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 352258G Heavy Hex Locknut slotted 7/8-9, 10PK
€59.15 /πακέτο