Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 351425G Hex Locknut Slotted 1 3/8-6, 5PK | AF2WRH 6YHN8

APPROVED VENDOR 351425G Hex Locknut Slotted 1 3/8-6, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WRH Μοντέλο: 351425GCross Ref: 6YHN8
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
€96.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 3 / 8-6 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος1 11 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1.375 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.820 "
Πλάτος αυλάκωσης0.4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3928
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 351425G Hex Locknut Slotted 1 3/8-6, 5PK
€96.36 /πακέτο