Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 351055G Hex Locknut Slotted 3/8-16, 100PK | AF2WRA 6YHL8

APPROVED VENDOR 351055G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 3/8-16, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WRA Μοντέλο: 351055GCross Ref: 6YHL8
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
€31.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος21 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.7 / 64 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος3 / 8 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.210 "
Πλάτος αυλάκωσης0.15 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 351055G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 3/8-16, 100PK
€31.11 /πακέτο