Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο APPROVED VENDOR 34A521 Tube Cutter Up To 1 In | AC6JNG

APPROVED VENDOR Εγχειρίδιο 34A521 Tube Cutter Up To 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6JNG Μοντέλο: 34A521
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
€25.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης σωλήνων
ΧωρητικότηταΈως 1 "
ΚατασκευήΠλαστικό και ανθρακούχο χάλυβα
Δράση κοπήςΆνοιξη
ΛειτουργίαΓια πλαστικούς σωλήνες, λαστιχένιο ενισχυμένο σωλήνα χωρίς σύρμα και χρονοδιάγραμμα 40 σωλήνα PVC
Συνολικό μήκος8.25 "
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα εύκαμπτου σωλήνα (1-1 / 8 ίντσες)
    • Χωρητικότητα σωλήνων PVC (In.) (1-1 / 8)
    • Χωρητικότητα σωλήνα (In.) (Έως 1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΛειτουργίαΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εγχειρίδιο APPROVED VENDOR 34A520 Tube Cutter Up To 5/8 In | AC6JNF 34A520Έως 5/8 "Με το χέρι κοπή μαλακού σωλήνα3"€6.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εγχειρίδιο 34A521 Tube Cutter Up To 1 In
€25.80 /μονάδα