ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 33W324 Basket Truck 12 Bu. Χωρητικότητα Κόκκινο Μήκος 36 ιντσών | AC6GQZ

APPROVED VENDOR 33W324 Basket Truck 12 Bu. Χωρητικότητα Κόκκινο Μήκος 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GQZ Μοντέλο: 33W324

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€350.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό καλαθιού
Βάθος καλαθιού27-1 / 2 "
Μήκος καλαθιού36 "
Πλάτος καλαθιού26 "
Ικανότητα Bushel12
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου3"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόVinyl
συνολικό ύψος34 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος26 "
Τόμος15 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου15 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.42
Ύψος πλοίου (cm)86.11
Μήκος πλοίου (cm)70.36
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ύφασμα επένδυσης (βινύλιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W303 Καρότσι φορτηγό 6 Bu. Χωρητικότητα μπλε 30 ίντσες Μήκος | AC6GQD 33W3033"Μπλε27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€237.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W304 Φορτηγό καλαθιού 6 Bu. Χωρητικότητα Κόκκινο Μήκος 30 ιντσών | AC6GQE 33W3043"Red27 "30 "20 "7.5 cu. ft.€237.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W307 Καρότσι φορτηγό 10 Bu. Χωρητικότητα Red 36 Inch Μήκος | AC6GQG 33W3073"Red31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€283.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W308 Φορτηγό καλαθιού 10 Bu. Χωρητικότητα Μπλε 36 ίντσες Μήκος | AC6GQH 33W3083"Μπλε31.5 "36 "24 "12.5 cu. ft.€283.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W311 Φορτηγό καλαθιού 12 Bu. Χωρητικότητα μπλε 36 ίντσες Μήκος | AC6GQK 33W3113"Μπλε34 "36 "26 "15 cu. ft.€265.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W312 Φορτηγό καλαθιού 12 Bu. Χωρητικότητα Red 36 Inch Μήκος | AC6GQL 33W3123"Red34 "36 "26 "15 cu. ft.€265.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33W315 Καρότσι φορτηγό 16 Bu. Χωρητικότητα μπλε 40 ίντσες Μήκος | AC6GQP 33W3153"Μπλε36.5 "40 "28 "20 cu. ft.€377.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 33W324 Basket Truck 12 Bu. Χωρητικότητα Κόκκινο Μήκος 36 ίντσες
€350.91 /μονάδα