Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 337516100 Εξαγωνική Βίδα 3/8-16 X 1, 10PK | AD6TQP 4AGP9

APPROVED VENDOR 337516100 Hex Cap Screw 3/8-16 X 1, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6TQP Μοντέλο: 337516100Cross Ref: 4AGP9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΝάιλον
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού17 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1"
ΥλικόΝάιλον
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης55,000/33,000 psi
Σκληρότητα RockwellM61
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό480 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 350013100 Εξαγωνική Βίδα 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€25.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 337516100 Hex Cap Screw 3/8-16 X 1, 10PK
€10.42 /πακέτο