Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H976 Brass Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AC6AFJ

APPROVED VENDOR 32H976 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AFJ Μοντέλο: 32H976
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
€155.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 900 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔομή βαλβίδωνΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYT2 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1ΠΥΤ22-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός600 psi WOG, 150 psi WSP4"Πλήρης-€479.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΗ VENDOR 1PYZ3 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1ΠΥΖ32-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματοςCWP 200 psi1.25 "Πλήρης-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€93.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYZ4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLX 1ΠΥΖ42-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματοςCWP 200 psi1.5 "Πλήρης-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€131.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYZ5 Brass Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1ΠΥΖ52-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός κλειδώματοςCWP 200 psi2"Πλήρης-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F€233.51
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PZA7 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1ΠΖΑ71-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΝάιλονΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 8 "Μειωμένος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€13.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA8 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1ΠΖΑ81-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΝάιλονΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi1 / 4 "Μειωμένος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€20.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PZA9 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1ΠΖΑ91-κομμάτιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΝάιλονΕναλλάξιμος μοχλός Wedge Tee StyleWOG 450 psi3 / 8 "Μειωμένος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F€18.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H976 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 2 In
€155.54 /μονάδα