Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30A0808-EA-50 Πριτσίνι Στρογγυλό 1/4 Διάμετρος 1/2 ίντσα Μήκος, 50PK | AE9NBA 6KY18

APPROVED VENDOR 30A0808-EA-50 Πριτσίνι στρογγυλό 1/4 Διάμετρος 1/2 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NBA Μοντέλο: 30A0808-EA-50Cross Ref: 6KY18

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.188 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού1 / 2 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0808-EA-50 Πριτσίνι στρογγυλό 1/4 Διάμετρος 1/2 ίντσες μήκος, 50 PK
€17.39 /πακέτο