ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJF1 Εύκαμπτος σωλήνας αερόφρενου 7/8 ιντσών Εξωτερική διάμετρος Μαύρο | AC4FBH

APPROVED VENDOR Εύκαμπτος σωλήνας αερόφρενου 2ZJF1 Εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών Μαύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FBH Μοντέλο: 2ZJF1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας φρένων αέρα
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος250ft.
ΥλικόΣυνθετικό λάστιχο
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Εργασιακή πίεση225 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.78
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εύκαμπτος σωλήνας αερόφρενου 2ZJF1 Εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών Μαύρος
€745.36 /μονάδα