Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV25 Θήκη 1-1/4 ίντσας Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 9 ίντσας | AC3VYU

APPROVED VENDOR 2WV25 Θηλή 1-1/4 ιντσών 9 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3VYU Μοντέλο: 2WV25

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€26.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος9"
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΠρόγραμμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKN1 θηλή 1-1 / 4 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα 2 ιντσών | AB3DJE 1RKN12"Γαλβανισμένο ατσάλι900 psi @ 150 βαθμοί F160€12.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKN2 θηλή 1-1 / 4 ίντσες 3 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AB3DJF 1RKN23"Γαλβανισμένο ατσάλι900 psi @ 150 βαθμοί F160€14.91
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1RKN3 Θήκη 1-1/4 ίντσας Γαλβανισμένος χάλυβας 4 ιντσών | AB3DJG 1RKN34"Γαλβανισμένο ατσάλι900 psi @ 150 βαθμοί F160€18.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKN4 Θηλή 1-1 / 4 ίντσες 6 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AB3DJH 1RKN46"Γαλβανισμένο ατσάλι900 psi @ 150 βαθμοί F160€45.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV24 Θηλή 1-1 / 4 ίντσες 7 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VYT 2WV247"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€23.64
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P837 Θηλή 1-1 / 4 ίντσες Κλείσιμο Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE9ZBH 6P837ΚλεισιμοΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€6.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P838 Θηλή 1-1 / 4 ίντσες 2 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα AE9ZBJ 6P8382"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€6.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV25 Θηλή 1-1/4 ιντσών 9 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
€26.97 /μονάδα