Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV20 Θήκη 3/4 ίντσες 11 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα AC3VYN

APPROVED VENDOR Θηλή 2WV20 3/4 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 11 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VYN Μοντέλο: 2WV20

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€19.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος11 "
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΠρόγραμμαΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1RKK8 Θήκη 3/4 ίντσας 1-1/2 ίντσας γαλβανισμένος χάλυβας | AB3DHT 1RKK81.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι900 psi @ 150 βαθμοί F160€9.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RKL3 Θήκη 3/4 ίντσες 6 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AB3DHX 1RKL36"Γαλβανισμένο ατσάλι900 psi @ 150 βαθμοί F160€25.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P804 Θηλή 3/4 ίντσες Κλείσιμο Γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | ΑΕ9ΖΑΑ 6P804ΚλεισιμοΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€3.27
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6P805 Θήκη 3/4 ίντσας 1-1/2 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE9ZAB 6P8051.5 "Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€3.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P812 Θήκη 3/4 ίντσες 5 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AE9ZAJ 6P8125"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€6.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P813 Θηλή 3/4 ίντσες 5-1 / 2 ίντσες Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | ΑΕ9ΖΑΚ 6P8135.5 "Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€7.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P814 θηλή 3/4 ίντσες 6 ιντσών γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AE9ZAL 6P8146"Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας500 psi40€7.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Θηλή 2WV20 3/4 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας 11 ιντσών
€19.67 /μονάδα