ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJH9 Γωνιακός προφυλακτήρας 24 x 30 In | AC3VBV

APPROVED VENDOR 2WJH9 Corner Guard 24 x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VBV Μοντέλο: 2WJH9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€552.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνία φύλαξης
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
ΚατασκευήΑτσάλι
Διάμετρος4.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης8 x 8 x 3/8 "
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος33.6 λίβρες
Ονομαστικό μήκος30 "
Αριθμός πλευρών0
συνολικό ύψος24 "
Συνολικό μήκος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.61
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJH8 Γωνιακός προφυλακτήρας 24 x 24 In | AC3VBU 2WJH829.5 λίβρες24 "24 "€360.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJJ1 Γωνιακός προφυλακτήρας 36 x 24 In | AC3VBW 2WJJ137 λίβρες36 "24 "€460.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJJ2 Γωνιακό προστατευτικό 36 x 30 In | AC3VBX 2WJJ240.7 λίβρες36 "30 "€437.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJH9 Corner Guard 24 x 30 ίντσες
€552.33 /μονάδα