Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in | AC3UXB

APPROVED VENDOR 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UXB Μοντέλο: 2WJ19
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
€130.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7305
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1XKU9 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized | AB4FBZ 1ΧΚU93002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"300 psi σε 550 βαθμούς F€25.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA 2 WJ18150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3"150 psi€87.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P839 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Γαλβανισμένο | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "150 psi€5.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P840 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Galvanized | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "150 psi€9.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6KJ06 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Galvanized | AE9LAZ 6ΚJ06150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"150 psi€9.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in
€130.41 /μονάδα