Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1XKU9 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized | AB4FBZ

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Ebow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FBZ Μοντέλο: 1XKU9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€25.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση2000 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα1"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi σε 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA 2 WJ18150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3"150 psi€103.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in | AC3UXB 2 WJ19150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG4"150 psi€148.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P839 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Γαλβανισμένο | AE4ZLT 5P839150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "150 psi€6.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5P840 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Galvanized | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "150 psi€10.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6KJ06 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Galvanized | AE9LAZ 6ΚJ06150300 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"150 psi€11.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU9 Street Ebow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized
€25.48 /μονάδα