Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2UHC1 Taper Pin Threaded 5/16-24 X 1 23/32, 5PK | AC3LDU

APPROVED VENDOR 2UHC1 Taper Pin Threaded 5/16-24 X 1 23/32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LDU Μοντέλο: 2UHC1
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
€17.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.339 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος1 23 / 32 "
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος#6
Μικρό τέλος Dia.0.234 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHC1 Taper Pin Threaded 5/16-24 X 1 23/32, 5PK
€17.43 /πακέτο