Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2UGU4 Taper Pin με σπείρωμα 18-8 5/16-24 x 2 23/32 | AC3LCA

APPROVED VENDOR 2UGU4 Taper Pin Threaded 18-8 5/16-24 x 2 23/32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LCA Μοντέλο: 2UGU4
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
€11.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.339 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος#6
Μικρό τέλος Dia.0.234 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU4 Taper Pin Threaded 18-8 5/16-24 x 2 23/32
€11.08 /μονάδα