ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TUT6 Πτυσσόμενη λαβή Πλατφόρμα φορτηγού 660 Lb. | AC3HYA

APPROVED VENDOR 2TUT6 Πτυσσόμενη λαβή Πλατφόρμα φορτηγού 660 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3HYA Μοντέλο: 2TUT6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€582.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πτυσσόμενης λαβής
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.125 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος8"
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck Υλικόπλαστικός
Τύπος καταστρώματοςπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα23.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενα
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος38 "
Συνολικό μήκος35.25 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.96
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧρώμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2PLG4 Πτυσσόμενη λαβή πλατφόρμα Truck 330 Lb. | AC2ZWT 2PLG4Αλουμίνιο4"1"330 λίβρες35.5 "30 "18 "Ασημένιο€210.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2PLG5 Πτυσσόμενη λαβή πλατφόρμα Truck 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Αλουμίνιο5"1.25 "550 λίβρες37.5 "36 "24 "Ασημένιο€385.22
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2PLG6 Πτυσσόμενο Χερούλι Πλατφόρμα Φορτηγό 660 Lb. | AC2ZWV 2PLG6Αλουμίνιο5"1.25 "660 λίβρες37.5 "48 "24 "Ασημένιο€357.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2PLG7 Πτυσσόμενη λαβή πλατφόρμα Truck 770 Lb. | AC2ZWW 2PLG7Αλουμίνιο5"1.25 "770 λίβρες37.5 "60 "30 "Ασημένιο€548.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2PLG8 Πτυσσόμενη λαβή πλατφόρμας 660 Lb | AC2ZWX 2PLG8Αλουμίνιο5"1.25 "660 λίβρες37.5 "60 "18 "Ασημένιο€628.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TUT3 Πτυσσόμενη λαβή πλατφόρμα Truck 330 Lb. | AC3HXX 2ΤΟΥΤ3Ατσάλι4"1"330 λίβρες36 "30 "18 "Μπλε€400.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2TUT4 Πτυσσόμενη λαβή πλατφόρμα φορτηγό 660 Lb. | AC3HXY 2ΤΟΥΤ4Ατσάλι5"1.125 "660 λίβρες38 "37 "24 "Μπλε€637.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT6 Πτυσσόμενη λαβή Πλατφόρμα φορτηγού 660 Lb.
€582.72 /μονάδα