Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2TDC3 Κάτοχος Εισιτηρίων Αγορών 8 1/2 x 11 - Πακέτο 25 | AC3FZU

APPROVED VENDOR 2TDC3 Shop Ticket Holder 8 1/2 x 11 - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FZU Μοντέλο: 2TDC3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγορά κατόχου εισιτηρίων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος11 "
ΥλικόVinyl
Τοποθέτηση ΤύποςΓκρίμετ 1/4 "
ΆνοιγμαΗ Κορυφαία
Στυλ ραφήςΡαμμένες
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0755
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΤοποθέτηση ΤύποςΣτυλ ραφήςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1DNP8 Κατάστημα κατόχου εισιτηρίων Κρεμαστό Pk 15 | AA9KHJ 1DNP8Καθαρισμός12 "ΚρέμασμαΡαμμένες9"€46.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PRN5 Κατόχος εισιτηρίου καταστήματος Βινύλιο πλάτους 8 1/2 ίντσας - Πακέτο 25 | AB2YCN 1PRN5Καθαρή μπροστινή / μαύρη πλάτη11 "Γκρίμετ 1/4 "Ραμμένες8.5 "€41.88
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PRN9 Κάτοχος Εισιτηρίου Αγορών Βινύλιο Πλάτος 9 ίντσας - Πακέτο 25 | AB2YCP 1PRN9Καθαρισμός12 "Γκρίμετ 1/4 "Ραμμένες9"€35.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PRP6 Κάτοχος Εισιτηρίου Αγορών Mag 8 1/2 ίντσας Πλάτος Pk15 | AB2YCR 1PRP6Καθαρισμός11 "ΜαγνητικόςΣυγκολλημένος8.5 "€53.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PRP7 Κάτοχος εισιτηρίου καταστήματος Mag 9 ίντσες Πλάτος Pk15 | AB2YCT 1PRP7Καθαρισμός12 "ΜαγνητικόςΣυγκολλημένος9"€80.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TDC1 Αγορά κατόχου εισιτηρίου 9 x 12 ίντσες - Πακέτο 25 | AC3FZR 2TDC1Καθαρή μπροστινή / μαύρη πλάτη12 "Γκρίμετ 1/4 "Ραμμένες9"€57.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2TDC2 Αγορά κατόχου εισιτηρίου 6 x 9 - Πακέτο 25 | AC3FZT 2TDC2Καθαρισμός9"Γκρίμετ 1/4 "Ραμμένες6"€31.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TDC3 Shop Ticket Holder 8 1/2 x 11 - Pack of 25
€42.13 /μονάδα