ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RZJ3 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 6 ίντσες 200 λίβρες | AC3FAC

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 2RZJ3 σωλήνας 6 ιντσών 200 λίβρες

Είδος: AC3FAC Μοντέλο: 2RZJ3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωληνωτός πνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα200 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4"
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα6X2-4
Πάχος ελαστικών7 / 8 "
ΠάτημαΟζώδης
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΕίδοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWU2 Πνευματικός τροχός με σωλήνες 8 ίντσες 220 Lb | AB2URG 1NWU2πριονωτή1 / 2 "220 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€21.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU3 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 295 Lb | AB2URH 1NWU3πριονωτή1 / 2 "295 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€22.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU4 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 300 Lb | AB2URJ 1NWU4πριονωτή3 / 4 "300 λίβρες8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€21.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU6 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ίντσες 230 Lb | AB2URL 1NWU6πριονωτή5 / 8 "230 λίβρες10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€23.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU7 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7πριονωτή1 / 2 "350 λίβρες10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€30.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU8 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URN 1NWU8πριονωτή5 / 8 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€43.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU9 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URP 1NWU9πριονωτή3 / 4 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€38.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 2RZJ3 σωλήνας 6 ιντσών 200 λίβρες