APPROVED VENDOR 2RRJ7 Automatic Door Bottom 3 Feet Length | AC3DFD

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Αυτόματη Πόρτα Κάτω 3 πόδια Μήκος

Είδος: AC3DFD Μοντέλο: 2RRJ7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος φλάντζας1-21 / 32 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Εισαγωγή υλικούPVC βινύλιο
Εισαγωγή μεγέθους3 / 8 "
Μήκος36 "
επίδοσηΤυπικό καθήκον
Προβολή13 / 32 "
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ7 Αυτόματη Πόρτα Κάτω 3 πόδια Μήκος