Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2RAD4 Κωνικό πείρο 18-8 # 10 x 5 1/2 ίντσα AC3BCB

APPROVED VENDOR 2RAD4 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 5 1/2 ίντσα Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BCB Μοντέλο: 2RAD4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.718 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5.5 "
Μέγεθος#10
Μικρό τέλος Dia.0.592 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAD4 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 5 1/2 ίντσα Μήκος
€51.12 /μονάδα