Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJF3 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.005 x 27 x 120 In | AC2WAE

APPROVED VENDOR 2NJF3 φιλμ πολυπροπυλενίου διαφανές 0.005 x 27 x 120 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WAE Μοντέλο: 2NJF3
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
€59.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ταινιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.032 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-94 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό28,000 psi
Πάχος0.005 "
Ανοχή πάχους+/- 0.00025 "
Πλάτος27 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.032 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)69.6
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3920690000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJF4 Φιλμ Πολυπροπυλένιο Διαφανές 0.001 x 40 x 120 In | AC2WAF 2NJF410ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€87.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJF5 Φιλμ Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.002 x 40 x 120 In | AC2WAG 2NJF510ft.0.2 "+/- 0.00010 "40 "€72.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJF6 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.003 x 40 x 120 In | AC2WAH 2NJF610ft.0.003 "+/- 0.00015 "40 "€59.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJF9 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.005 x 27 x 300 In | AC2WAJ 2NJF925ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€126.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJG1 Μεμβράνη Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.001 x 40 x 300 In | AC2WAK 2NJG125ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€188.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJG2 φιλμ πολυπροπυλένιο 0.001 x 40 x 120 ίντσες Transluscent | AC2WAL 2NJG210ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€131.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJG3 φιλμ πολυπροπυλένιο 0.005 x 20 x 300 ίντσες Transluscent | AC2WAM 2NJG325ft.0.005 "+/- 0.00025 "20 "€133.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF3 φιλμ πολυπροπυλενίου διαφανές 0.005 x 27 x 120 ίντσες
€59.85 /μονάδα